Beli hampers lebaran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Cosmos OvenDeskripsi:Dengan Bangga Cosmos kini menghadirkan varian oven terbaru dengan kapasitas 9 Liter. Hadir dengan teknologi Low Watt dimana hanya memerlukan daya 350 Watt, dilengkapi dengan pengatur waktu secara elemen pemanas stainless steel yang memaskan secara merata. Membuat memasak dan memanggang menjadi lebih mudah. Oven ini sangat mudah digunakan oleh siapa saja dan membersihkannya sangat mudah. Dengan design yang pasti disukai semua orang dan untuk tipe ini cosmos menghadirkan 2 varian warna hitam dan putih. Kelengkapan dalam dus: 1 unit oven 1 crumb tray kartu garansi dan buku petunjuk
- Orientalmotor Hollow Rotary ActuatorDeskripsi:Accessories: Actuator, Control Circuit, Connector for Regeneration Unit Input/Main Power Input Terminals, Sensor Signal Connector, Input Signal Connector, Output Signal Connector, Connector for 24 VDC Power Supply Input/Regeneration Unit Thermal Input/Electromagnetic Brake Output Terminals, Lever for wiring connectorComponent Name: DGM130R-ARAC (Actuator)ARD-AD (Control Circuit)
- HPC Selang Teflonatribut:
- Color: Random Color
- Length (m): 100
- Oxone Kompor Listrik Double CeramicDeskripsi:Oxone OX-655D – Double Ceramic Stove merupakan kompor listrik dengan desain elegan serta terdapat dua tungku yang memudahkan Anda membuat makanan apapun secara bersamaan. Membuat Anda irit dan tidak perlu menggunakan bahan bakar gas lagi jika menggunakannya. Penggunaan daya listriknya pun terjangkau yakni berkisar 600 watt untuk tungku kedua dan 800 watt untuk tungku pertama.Daya : 800 Wattatribut:
- Material: Ceramic
- Operational Mode: On-Off Button
- Number of Hobs: 2
- Power (W): 800
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Dimension (LxWxH) (cm): 45x26x10
- Weight (kg): 6.5
- Color: Black Silver
- Automatic Safety Button: Yes
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam)atribut:
- Temperature (°C): 35
- monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Marwah 1Deskripsi:- Hampers spesial lebaran dengan tampilan elegan dan berkelas- Penataan isi dengan konsep yang rapi dan dekoratif- Siap dijadikan hadiah tanpa perlu tambahan kemasan- Cocok untuk hadiah keluarga, teman, dan kolegaatribut:
- Color: Mix
- Packaging Dimensions (cm): 40x35x55
- monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket FOOD A (18produk)Deskripsi:Isi kemasan : - WONG COCO My Jelly 15x14g- ULTRA MILK Susu Slim Choco 200ml- NESTLE Goodnes Habbatussauda Milk 189ml- BENDERA Susu Kental Manis Putih Pouch 535g- MONDE Butter Cookies 150g- MARJAN Syrup Cocopandan 460ml- IMPERIAL Mandarin Orange Kaleng 312g- DELFI Bar Bar Shared Pack 1/12/(10x8g)- CHITATO Lite Crunch Up Original 110g- BETTER Vanilla Pack 120/100g- ROMA Sari Gandum Susu+Coklat 108g- CHOCO PIE Marshmallow 6x28/26g- CHOCO MANIA Rich-Choc 69g- NUSANTARA Jus Madu 200ml- GADJAH Kopi Tubruk Special Mix 230g- OISHI Popcorn Caramel 100g- TONG TJI Jasmine Teh 15’s- Hampers Container Box 15liter
- KINIK Straight Cup WAatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Shape: Straight Cup
- Hole Diameter (mm): 31.75
- monotaro (Hampers) Parcel Lebaran Berkah ADeskripsi:Kirimkan Parcel Lebaran Berkah A untuk keluarga atau relasi. Dikemas dengan elegant storage box cantik dengan pilihan isi menarik. Sangat cocok sebagai buah tangan saat Lebaran.
- DAB Italy Pompa Celup Air KotorDeskripsi:DAB FEKA VX 750 M-A adalah pompa celup otomatis premium dari Italia yang dirancang untuk menangani air kotor, limbah cair, hingga genangan lumpur ringan. Dilengkapi dengan pelampung otomatis (MA = Manual-Automatic), pompa ini memberikan kenyamanan dalam pengoperasian, cocok untuk kebutuhan rumah tangga, industri ringan, dan proyek konstruksi.atribut:
- Material impeller: Stainless Steel
- Maximum Immersion Depth (m): ±7
- Type: Submersible (Submersible Pump)
- Voltage (V/Hz): 220/50
- PNS Pompa Satelitatribut:
- Power (W): 220-240
- Control Box: Include
- Artline 70 Spidol Permanen Ukuran StandarDeskripsi:Best selling standard sized permanent marker with bullet nib.atribut:
- Tip Width (mm): 1.5
- Ink Type: Permanent
- Pocari Sweat Minuman Isotonik PETatribut:
- Packaging: PET
- Variant: Original
- Shimizu Pompa Celup 3inciDeskripsi:Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
Daftar Harga hampers lebaran Terbaru March 2026
| Cosmos Oven | Rp359.900 |
| Orientalmotor Hollow Rotary Actuator | Rp14.999.900 |
| HPC Selang Teflon | Rp2.599.900 |
| BINA KARYA Meja Lipat | Rp439.900 |
| Oxone Kompor Listrik Double Ceramic | Rp1.299.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| DAB Indonesia Pompa Celup Sumur Dalam (Pompa Rendam) | Rp3.599.900 |
| monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Marwah 1 | Rp779.900 |
| monotaro (Hampers) Parcel Lebaran 2026 Paket FOOD A (18produk) | Rp239.900 |
| Good Time Cookies Rainbow | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/qcP103146948-3.jpg)
/0pP103773025-1.jpg)

%20Parcel%20Lebaran%202026%20Paket%20FOOD%20A%20(18produk)/rqP114901998-1.jpg)



%20Parcel%20Lebaran%20Berkah%20A/gnP114902599-1.jpg)